Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 40 schwarz/orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 40 schwarz/orange
Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 40 schwarz/orange
Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 40 schwarz/orange
Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 40 schwarz/orange
Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 40 schwarz/orange
Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 40 schwarz/orange
Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 40 schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1150777
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     633870294000040
EAN/GTIN:
     4051428074933
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh RUSH 2.0 MID S1P ESD HRO SRC 633870 Gr. 40 schwarz/orange
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
40
Farbe:
schwarz/orange
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Verschluss:
Schnürung
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Puma
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Material:
Textil
Schutzkappe:
Kunststoff
Ausführung:
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma halbschuh s1p schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel puma, Puma, RUSH, 2.0, MID, S1P
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 74,24*
€ 92,93*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 76,25*
€ 93,72*
€ 4,00*
ab € 80,60*
€ 98,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,42*
€ 99,59*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,72*
€ 107,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,93*
€ 110,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,02*
€ 105,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,39*
€ 98,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,31*
€ 95,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,24*
€ 88,35
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,90*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.