Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend (41483)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend (41483)
Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend (41483)
Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend (41483)
Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend (41483)
Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend (41483)
Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend (41483)
Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend (41483)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1064096
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41483
EAN/GTIN:
     4010995414832
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Steigert Ihre Effizienz: Schnelle Auswahl der benötigten Schlüsselweite durch farbliche Zuordnung.

Steigert Ihre Effizienz: Farbige Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar – dank Leuchtlack mit UV-Licht auch in dunkler Umgebung.

Senkt Ihre Kosten: Senkt „Gefahr des Vergessens“ in einer Maschine und daraus resultierende Folgeschäden.

Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht.

Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort.

Anwendung: Geeignet zum Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher.

Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem, als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Zudem sind die farbigen Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar und dank des Leuchtlacks auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit reduziert sich die Suchzeit verloren gegangener Stiftschlüssel und beim Warten von Anlagen wird die Gefahr von vergessenen Werkzeugen in der Maschine verringert. Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Das Stiftschlüsselset enthält neun farbige Sechskant-Stiftschlüssel in den gängigen Größen.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 1,5 mm x 91 mm (41894)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 2,0 mm x 101 mm (41895)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 2,5 mm x 113 mm (41896)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 3,0 mm x 128 mm (41897)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 4,0 mm x 142 mm (41898)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 5,0 mm x 163 mm (41899)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 6,0 mm x 184 mm (41900)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 8,0 mm x 206 mm (41901)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 10,0 mm x 231 mm (41902)
  • 1x ErgoStar Halter
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Serie:
369E 9F
Anzahl der Teile:
9
Hersteller:
Wiha
Gewicht:
427
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 26,67*
€ 31,69*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,58*
€ 32,58*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 27,15*
€ 33,37*
1
€ 4,00*
ab € 27,27*
€ 33,52*
2 Tage
78
1
€ 5,50*
ab € 28,31*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
41894
ab € 1,49*
Sonstiges
Wiha
41902
ab € 7,78*
Sonstiges
Wiha
41895
ab € 1,53*
Sonstiges
Wiha
41896
ab € 1,47*
Sonstiges
Wiha
41897
ab € 1,81*
Sonstiges
Wiha
41898
ab € 2,10*
Sonstiges
Wiha
41899
ab € 2,40*
Sonstiges
Wiha
41900
ab € 3,25*
Sonstiges
Wiha
41901
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.