| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1063764 Herst.-Nr.: 394084 EAN/GTIN: 4000146025987 |
| |
|
| | |
| 1/4" TORSION Bit Box für Dachdecker 25-teilig- Abgestimmt auf das Dachdecker- und Zimmereihandwerk
- Für die Verwendung im Schlagschrauber geeignet
- Inklusive Bits für Spanplatten-, Holzbau-, Dachbau- und Blechschrauben
- Kombination aus Schlagsteckschlüssel-Einsätzen und TORISON-Bits
- Steckschlüssel-Einsatz für die Verarbeitung von Schrauben mit Außensechskant
- TORSION-Bithalter reduziert die Bruchgefahr des Bits
Inhalt:1 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 5 3 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2 - 3 3 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2 - 3 7 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX 10 - 40 1 TORSION Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4"] TX 50 3 TORSION Color-Ring Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4"] 4 - 6 mm 5 Schlag-Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 10 - 17 mm 1 TORSION Bit Halter, magnetsich 65mm 6,3 [1/4"] 1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] x 12,5 [1/2"] Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 25 | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molydän-Stahl | Hersteller: | Projahn | Verpackung: | Kunststoffbox | Norm: | DIN 3126 | Gewicht: | 900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 26,16* | € 36,11* | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,35* | € 41,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|