Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Superstretch-Bundhose Herren 1984 Gr. 102 charcoal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Superstretch-Bundhose Herren 1984 Gr. 102 charcoal
BP Superstretch-Bundhose Herren 1984 Gr. 102 charcoal
Artikel-Nr.:
     5417B-p1050121
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055301110404
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP®  Superstretch-Bundhose Herren 1984


Schlanke Silhouette, Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, D-Ring, Hammerschlaufe, 2 mit Reißverschluss verschließbare Seitentaschen, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen, bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und innenliegender Smartphonetasche, verstärkte freihängende doppelte Zollstocktasche, Cordura®-Besätze an Knöchel und Knie

  • Cordura®-Verstärkung an stark beanspruchte Stellen wie Kniepartie
  • besonders leicht, atmungs-aktiv und schnell trocknend
  • Superstretch-Material für maximale Bewegungsfreiheit
  • Schmale Passform
Größen: 46N-64N, 48L-56L
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Farbe:
charcoal
Pflegeanleitung:
waschbar bis 40°C / bügeln bis 110°C / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur, 60°C / nicht bleichen
Hersteller:
BP
Form:
lang
Material:
92% Polyamid / 8% Elasthan
Größe:
102
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose 50l, arbeitshose gr. 50, bp arbeitshose, BP-1984 Bundhose Gr. 50L charcoal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 89,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,56*
€ 89,92*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 76,65*
€ 109,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.