Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W10 45 blau/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W10 45 blau/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W10 45 blau/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W10 45 blau/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W10 45 blau/schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV W10 45 blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1042196
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45900 1P 45
EAN/GTIN:
     4043692343464
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4005 XP S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Mesh-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich

Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Marke:
Atlas
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Atlas
Größe:
45
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
ME_kurz:
Paar
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Material:
Textil
Farbe:
blau/schwarz
Sicherheitsklasse:
S1P
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 70,79*
€ 83,72*
7 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 68,68*
€ 87,65*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 76,58*
€ 90,59*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 84,83*
€ 91,43*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 97,69*
€ 117,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,64*
€ 139,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,18*
€ 134,68
pro Paar
ab 4 Paar
€ 112,85*
€ 134,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,49*
€ 126,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,01*
€ 122,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,69*
€ 116,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.