Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 245 XP blue S3 ESD SRC DGUV Gr.49 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 245 XP blue S3 ESD SRC DGUV Gr.49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 245 XP blue S3 ESD SRC DGUV Gr.49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 245 XP blue S3 ESD SRC DGUV Gr.49 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 245 XP blue S3 ESD SRC DGUV Gr.49 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1042050
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     46400 S3 49
EAN/GTIN:
     4043692330563
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 245 XP blue S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • MPU Überkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Sportline
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
49
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
ME_kurz:
Paar
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Material:
Textil
Farbe:
schwarz/royalblau
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,63*
€ 91,58*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 74,97*
€ 91,59*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 78,22*
€ 96,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,86*
€ 96,89*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 83,68*
€ 100,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,56*
€ 114,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,71*
€ 111,51
pro Paar
ab 4 Paar
€ 93,42*
€ 111,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,83*
€ 103,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,66*
€ 100,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,22*
€ 93,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.