Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1042018
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29900 1P 42
EAN/GTIN:
     4043692265919
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 405 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345 S1P SRC
  • metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Sportlline Obermaterial
  • akitv-X Funktionsfutter
  • clima-stream Konzept 
  • ESD-Ausstattung
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13  und W15
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • MPU INNOFLEX System

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
42
ME_kurz:
Paar
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Marke:
Atlas
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Material:
Textil
Farbe:
schwarz/royalblau
Sicherheitsklasse:
S1P
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,08*
€ 78,67*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,23*
€ 79,67*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,00*
€ 80,04*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,12*
€ 82,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,11*
€ 85,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,52*
€ 98,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,55*
€ 94,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,57*
€ 88,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,66*
€ 86,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,12*
€ 79,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-41-42
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,88*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,63*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.