Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probst Easygrip Rabattengreifer EXG-MAXI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Probst Easygrip Rabattengreifer EXG-MAXI
Probst Easygrip Rabattengreifer EXG-MAXI
Probst Easygrip Rabattengreifer EXG-MAXI
Probst Easygrip Rabattengreifer EXG-MAXI
Artikel-Nr.:
     5417B-p1041487
Hersteller:
     Probst
Herst.-Nr.:
     53100392
EAN/GTIN:
     4054979463959
Suchbegriffe:
Bordstein Versetzzange
Bordsteinverlegezange
Bordsteinversetzerzange
Bordsteinzange
Rabattengreifer EASYGRIP • Rabattengreifer wird mittels Schlupf oder Kette an ein Trägergerät angehängt (Ladekran, Minibagger, etc.) und kann maschinell von einer Person bedient werden • Durch die zwei Handgriffe auch für den manuellen Betrieb mit zwei Personen geeignet • Mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen wie beispielsweise Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen
Weitere Informationen:
Marke:
Probst
max. Spannweite:
400
Hersteller:
Probst
Tragkraft:
600
Typ:
EXG-MAXI
Ausführung:
Rabattengreifer
Eintauchtiefe:
165-215 mm
Backenlänge:
235 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Greifbereich:
0–400 mm
Gewicht:
16 kg
Eigengewicht:
15 kg
Max. Greifbereich:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Handplattengreifer, Pflasterboy, Plattengreifer, Plattenheber, Plattenträger, pflasterboy probst, pflasterboy, Probst, Easygrip, Rabattengreifer, EXG-MAXI
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
39
€ 5,99*
ab € 299,81*
€ 338,75*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 298,62*
€ 338,76*
3 Tage
39
Frei Haus
ab € 301,38*
€ 339,58*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 301,31*
€ 340,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 300,58*
€ 341,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,54*
€ 406,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,46*
€ 393,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,28*
€ 378,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,53*
€ 373,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.