| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818748 Herst.-Nr.: 53100392 EAN/GTIN: 4054979463959 |
| |
|
| | |
| klein, leicht & trotzdem bärenstark · mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen, wie Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen · wird mittels Schlupf oder Kette an ein Trägergerät angehängt (Ladekran, Minibagger, etc.) · eignet sich auch für den manuellen Betrieb mit zwei Personen · Eigengewicht 16 kgWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Eigengewicht: 16kg Weitere Informationen: | | Greifbereich: | 0-400 mm | Tragfähigkeit: | 600 kg | Backenlänge: | 235 mm | Marke: | PROBST |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 300,79* | € 339,37* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,24* | € 339,39* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,56* | € 340,34* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,44* | € 340,90* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,86* | € 342,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|