Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 10 mm 120G TiALN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 10 mm 120G TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 10 mm 120G TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 10 mm 120G TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 10 mm 120G TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 10 mm 120G TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 10 mm 120G TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 10 mm 120G TiALN
Artikel-Nr.:
     5417B-p1026989
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784944595
EAN/GTIN:
     4317784944595
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser forum
entgratfräser
Vollhartmetall-NC-Entgratfräser, 120°, TiAIN-beschichtet • VHM • Typ N • Werksnorm • Zum Entgraten und Anfasen von Kanten
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
90
Emulsion:
empfohlen
Schneidenlänge l2:
14 mm
Hersteller:
FORUM
Ø d1 h11:
10,0 mm
Schaft-Ø d2 h6:
10 mm
Gesamtlänge l1:
72 mm
INOX:
40
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
145
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
35
Stahl <1400 N:
40
Stahl <1000 N:
70
Gusseisen:
40
Durchmesser:
10 mm
Arbeitslänge:
14 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser 120 grad, VHM-Fräser, Forum, NC-Fräser, NC-Entgratfräser, DIN6527
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,68*
€ 35,88*
6 Tage
6
€ 4,95*
ab € 26,88*
€ 36,04*
€ 4,80*
ab € 29,01*
€ 38,59*
€ 4,80*
ab € 29,04*
€ 38,59*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 46,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.