Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 10 mm 90° TiALN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 10 mm 90° TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 10 mm 90° TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 10 mm 90° TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 10 mm 90° TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 10 mm 90° TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 10 mm 90° TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 10 mm 90° TiALN
Artikel-Nr.:
     5417B-p1026982
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784944458
EAN/GTIN:
     4317784944458
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
vhm-entgrater 90° 10mm
entgratfräser forum
Vollhartmetall-NC-Entgratfräser, Spitzenwinkel 90°, TiAIN-beschichtet • VHM • Typ N • Werksnorm • Zum Entgraten und Anfasen von Kanten
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
72 mm
INOX:
40
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
145
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
35
Stahl <1400 N:
40
Stahl <1000 N:
70
Gusseisen:
40
Stahl <850 N:
90
Emulsion:
empfohlen
Schneidenlänge l2:
14 mm
Hersteller:
FORUM
Ø d1 h11:
10,0 mm
Schaft-Ø d2 h6:
10 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Arbeitslänge:
14 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser, Fräser, Forum, NC-Fräser, VHM-Fräser, NC-Entgratfräser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,81*
€ 35,91*
6 Tage
10
€ 4,95*
ab € 27,16*
€ 36,04*
€ 4,80*
ab € 29,71*
€ 39,06*
€ 4,80*
ab € 29,57*
€ 39,06*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 28,31*
€ 46,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.