Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

maykestag ECO-Schaftfr.WN FS 35/38G 4mm Z4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
maykestag ECO-Schaftfr.WN FS 35/38G 4mm Z4
maykestag ECO-Schaftfr.WN FS 35/38G 4mm Z4
maykestag ECO-Schaftfr.WN FS 35/38G 4mm Z4
maykestag ECO-Schaftfr.WN FS 35/38G 4mm Z4
maykestag ECO-Schaftfr.WN FS 35/38G 4mm Z4
maykestag ECO-Schaftfr.WN FS 35/38G 4mm Z4
maykestag ECO-Schaftfr.WN FS 35/38G 4mm Z4
Artikel-Nr.:
     5417B-p1026683
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     9002740787525
EAN/GTIN:
     9002740787525
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser ecoSpeedcut-Universal, ALUNIT-S-beschichtet

• Ausführung: kurz
• VHM
• Typ N
• 4 Schneiden
• DIN 6535-HA
• Ungleiche Drallteilung 35/38°
• Mit Halsfreischliff
• Zum Fräsen von Nuten, Schruppen, Schlichtfräsen, für die universelle Bearbeitung
• Hohe Zerspanungsleistung
• Mit Zentrumschnitt

Hinweis: Der ungleiche Drallwinkel von 35/38° bewirkt einen ruhigen und vibrationsarmen Lauf.

Weitere Informationen:
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
170
Hersteller:
Maykestag
Schaftdurchmesser:
6
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkstoff:
VHM
Ø d1 h10:
4,0 mm
Schaft-Ø d2 h6:
6 mm
Gesamtlänge l1:
40 mm
INOX:
95
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
65
Stahl <1000 N:
160
Gusseisen:
130
Stahl <850 N:
170
Schnittwert INOX:
95 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
130
Durchmesser:
4 mm
Arbeitslänge:
6 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 18,76*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,52*
€ 18,86*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 13,80*
€ 19,47*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 14,32*
€ 20,15*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 15,07*
€ 21,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
762701000100
ab € 23,22*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
762701200100
ab € 29,60*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
762700600100
ab € 12,44*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
762700800100
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.