Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grisport Sicherheitshalbschuh Iceberg 700609c S1P SRC Gr.42 grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Grisport Sicherheitshalbschuh Iceberg 700609c S1P SRC Gr.42 grau
Grisport Sicherheitshalbschuh Iceberg 700609c S1P SRC Gr.42 grau
Grisport Sicherheitshalbschuh Iceberg 700609c S1P SRC Gr.42 grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1024865
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223417876
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Grisport Sicherheitshalbschuh Iceberg 700609c S1P SRC

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P SRC HRO HI
  • Schutzkappe: Fiberglas
  • Weite:10
  • Durchtrittssicherheit: Kunststoffzwischensohle
  • Obermaterial: Antrachite-Element synthetisches Gewebe
  • Futtter: atmungsaktives atmungsaktives Textilgewebe
  • Einlegesohle: textile, antistatische Einlegesohle
  • Sohle: antistatische Gummi-Cross-Sohle
  • Metallfrei: ja
  • Gewicht: 640g / Stück, Gr. 42
  • Besonderheiten: leichte Gummilaufsohle, gelenkschonend, 3D Airmesh Gewebe

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
42
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Verschluss:
Schnürung
Weite:
10
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Grisport
Sicherheitsklasse:
S1P
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
nein
Gewicht:
640 g
Material:
Textil
Schutzkappe:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,10*
€ 83,69*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 69,10*
€ 89,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,69*
€ 99,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,41*
€ 98,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,20*
€ 93,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,60*
€ 88,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,10*
€ 76,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.