Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel GTX 835 XP - S3 - W10 - Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 835 XP - S3 - W10 - Gr.48
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 835 XP - S3 - W10 - Gr.48
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 835 XP - S3 - W10 - Gr.48
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 835 XP - S3 - W10 - Gr.48
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 835 XP - S3 - W10 - Gr.48
Artikel-Nr.:
     5417B-p1024280
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692005539
EAN/GTIN:
     4043692005539
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 835 XP - S3

  • SRC
  • Stiefel
  • Waterproof-Glattleder
  • ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
  • XP metallfreie XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Gore-Tex Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191


Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
ohne Verschluss
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 91,61*
€ 110,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,56*
€ 112,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 93,50*
€ 113,83*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 93,14*
€ 113,84*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 110,31*
€ 118,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,84*
€ 135,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,55*
€ 130,36
pro Paar
ab 4 Paar
€ 109,23*
€ 129,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,72*
€ 122,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,35*
€ 118,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,14*
€ 110,84
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 93,14* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-47-48
ab € 6,19*
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92600-48
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.