Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Winkelbohrmaschine DDA350RTJ, incl. 2x Akku LXT 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Winkelbohrmaschine DDA350RTJ, incl. 2x Akku LXT 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Winkelbohrmaschine DDA350RTJ, incl. 2x Akku LXT 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Winkelbohrmaschine DDA350RTJ, incl. 2x Akku LXT 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Winkelbohrmaschine DDA350RTJ, incl. 2x Akku LXT 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Makita Akku-Winkelbohrmaschine DDA350RTJ, incl. 2x Akku LXT 5 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, MAKPAC
Artikel-Nr.:
     5417B-p1022349
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381816724
Suchbegriffe:
Akku-Winkelbohrmaschine
Akkuwinkelbohrmaschine
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Makita Akku-Winkelbohrmaschine DDA350RTJ
18 V, 0-1.800 min, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 2
Winkelbohrmaschine für beengte Räume
Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, welche mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist.
Der 4-polige Motor in kompakter Bauform ermöglicht eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme.
  • Mit LED-Licht
  • Handliche Akku-Winkelbohrmaschine
  • Nur 66 mm von Getriebekopfoberkante bis zur Bohrfutterspitze
  • 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
  • Mit leuchtstarker Doppel-LED
  • Drehzahl elektronisch regelbar
Im Lieferumfang enthalten:
  • 2x Akku BL1850B, LXT, 5 Ah
  • Schnellladegerät DC18RC
  • MAKPAC Gr. 2, 821550-0
  • Tiefziehteil für MAKPAC 838040-6
  • Seitengriff 36, 153489-2
  • Bohrfutterschlüssel 763415-9
  • Bohrfutterschlüsselhalter 450668-0
Weitere Informationen:
Akkutyp:
LXT
Akkubeschaffenheit:
Li-ion
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Eckmaß:
66
Akkuanzahl:
2
Hersteller:
Makita
Aufbewahrung:
MAKPAC
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
1,5 - 1,8 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1 kg
Höhe:
115 mm
Breite:
79 mm
Länge:
314 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1800 U/min
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
10 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
25 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
10 mm
Werkzeugaufnahme:
3/8"-20 UNF
max. Drehmoment weich:
13,5 Nm
Akkukapazität:
5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 342,86*
€ 381,92*
Frei Haus
ab € 366,39*
€ 406,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 370,36*
€ 411,08*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,73*
€ 439,36*
Frei Haus
ab € 402,61*
€ 442,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,08*
€ 489,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,39*
€ 456,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,60*
€ 450,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,36*
€ 440,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.