Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 910 BF Diamanttrennscheiben, 350 x 3,2 x 25,4 mm 24 Segmente 40 x 3,2 x 12 mm, Engverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor DT 910 BF Diamanttrennscheiben, 350 x 3,2 x 25,4 mm 24 Segmente 40 x 3,2 x 12 mm, Engverzahnt
Klingspor DT 910 BF Diamanttrennscheiben, 350 x 3,2 x 25,4 mm 24 Segmente 40 x 3,2 x 12 mm, Engverzahnt
Klingspor DT 910 BF Diamanttrennscheiben, 350 x 3,2 x 25,4 mm 24 Segmente 40 x 3,2 x 12 mm, Engverzahnt
Klingspor DT 910 BF Diamanttrennscheiben, 350 x 3,2 x 25,4 mm 24 Segmente 40 x 3,2 x 12 mm, Engverzahnt
Artikel-Nr.:
     5417B-p1020501
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     330086
EAN/GTIN:
     4014855248629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4
Vorteile: Gutes und leichtes Schneidverhalten - 12 mm hohe Segmente - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Sehr gute Standzeit dank hochwertiger Diamanten in hoher Konzentration - Besonders gut geeignet für Frischbeton
Weitere Informationen:
Bohrung:
25,4
Segmenthöhe:
12
Hersteller:
Klingspor
Drehzahl max. 1/min:
5500
Typ:
DT 910 BF Special
Segmentstärke:
3,2
Stärke:
3,2
Segmentlänge:
40
Durchmesser:
350
Segmentierung:
mit Schutzsegmenten
Ausführung:
lasergeschweißt
zulässige Drehzahl:
5500
Max. U/min:
5500
Type:
DT 910 BF
Zahnart:
Engverzahnt
Bohrungsdurchmesser:
25,4
Qualitätsklasse:
Special
Segmentanzahl:
24
Anzahl Segmente:
24
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, klingspor diamanttrennscheibe, Klingspor, DT, 910, BF, Diamanttrennscheiben,, 350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,46*
€ 357,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,63*
€ 342,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.