Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal 150 x 22,23 (10er-Pack)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal 150 x 22,23 (10er-Pack)
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal 150 x 22,23 (10er-Pack)
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal 150 x 22,23 (10er-Pack)
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal 150 x 22,23 (10er-Pack)
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal 150 x 22,23 (10er-Pack)
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal 150 x 22,23 (10er-Pack)
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal 150 x 22,23 (10er-Pack)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1017028
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608615062
EAN/GTIN:
     3165140869720
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 150 mm
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal 150 x 22,23 (10er-Pack)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gesintert
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Einsatzbereich:
Universal
Spezifikation:
150x22.23x2.4x10mm
Hersteller:
Bosch
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
2,4 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Bosch, Standard, for, Universal, 150
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,11*
€ 98,11*
5 Tage
76
pro Stück
€ 5,90*
ab € 81,54*
€ 98,59*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 85,30*
€ 102,92*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,75*
€ 104,10*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 84,22*
€ 104,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,83*
€ 124,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,50*
€ 120,79
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 101,24*
€ 120,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,13*
€ 114,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,85*
€ 108,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,22*
€ 100,22
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.