|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016206 Herst.-Nr.: 4317784746366 EAN/GTIN: 4317784746366 |
| |
|
|  |  |
 | FORTIS Softshelljacke Herren PERFORMANCE 24
Ausführung: - Obermaterial: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- innen mit Microfleece
- durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- verstellbare Saumweite
- reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: - Softshell mit innenliegender Membran, 320 g/m²
- Außenmaterial 96 % Polyester / 4 % Elasthan Webware
- Innenmaterial 100 % Polyester Microfleece
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau/schwarz | Gewicht: | 320 g/m² | Ausführung: | Jacke | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Fortis | Größe: | M | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 96% Polyester / 4% Elasthan |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, fleecejacke herren, und, twenty, Kälteschutzbekleidung, four«,, FORTIS |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 33,04* | € 43,58* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 33,03* | € 43,59* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 32,88* | € 44,94* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 35,76* | € 46,88* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,73* | € 49,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|