|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016202 Herst.-Nr.: 4317784746830 EAN/GTIN: 4317784746830 |
| |
|
|  |  |
 | FORTIS Softshelljacke Herren PERFORMANCE 24
Ausführung: - Obermaterial: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- innen mit Microfleece
- durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- verstellbare Saumweite
- reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: - Softshell mit innenliegender Membran, 320 g/m²
- Außenmaterial 96 % Polyester / 4 % Elasthan Webware
- Innenmaterial 100 % Polyester Microfleece
Weitere Informationen:  |  | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Fortis | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz/rot | Gewicht: | 320 g/m² | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 96% Polyester / 4% Elasthan |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, fleecejacke herren, arbeitsjacken, und, twenty, schwarz-rot, Kälteschutzbekleidung, four«,, FORTIS |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 33,08* | € 43,49* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 33,25* | € 43,50* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 33,07* | € 44,84* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 35,71* | € 46,78* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,55* | € 48,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|