Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aimont Sicherheitshalbschuh Rocky S3 ESD SRC DGUV Gr. 35 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Aimont Sicherheitshalbschuh Rocky S3 ESD SRC DGUV Gr. 35 schwarz
Aimont Sicherheitshalbschuh Rocky S3 ESD SRC DGUV Gr. 35 schwarz
Aimont Sicherheitshalbschuh Rocky S3 ESD SRC DGUV Gr. 35 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015696
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     8033546348864
EAN/GTIN:
     8033546348864
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Aimont Sicherheitshalbschuh Rocky S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 ESD SRC GDUV
  • Material: Schaft aus weichem Pull-UP Leder, wasserabweisend, atmungsaktiv und abriebfest 
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittschutz: Flex-System Zero 
  • Sohle: PU/PU, rutsch- und abriebfest 
  • Weite: 11 
  • Farbe: schwarz

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit

Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Aimont
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,77*
€ 71,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,36*
€ 79,65*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,08*
€ 82,54*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,14*
€ 82,61*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 61,92*
€ 99,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,11*
€ 117,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,01*
€ 114,25
pro Paar
ab 3 Paar
€ 78,67*
€ 93,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,67*
€ 84,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,32*
€ 81,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,92*
€ 73,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.