| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1015565 Herst.-Nr.: 4317784747653 EAN/GTIN: 4317784747653 |
| |
|
| | |
| Fortis Sicherheitsstiefel Mjöll S3 SRC
Ausführung: - EN ISO 20345, S3 SRC
- Material: Weiches Glattleder mit PU Überkappe
- Wasserabweisend
- Wing Tex Futter – atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
- Fußbett: Ergo Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes PE Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv
- Sohle: Rutsch- und abriebfeste PU/PU Laufsohle
- Shutzkappe: Composite
- Durchtrittsicherheit: Save & Flex PLUS „no-metal“
- Weite: 11
- Farbe: schwarz
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Kunststoff | ESD: | nein | Weite: | 11 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Fortis | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 42 | Farbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Leder | Ausführung: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Fortis, Mjöll, S3, SRC, Gr.42 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,16* | € 47,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,40* | € 47,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,70* | € 48,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,27* | € 49,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,69* | € 54,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|