Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC Gr. 48 blau/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC Gr. 48 blau/gelb
Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC Gr. 48 blau/gelb
Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC Gr. 48 blau/gelb
Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC Gr. 48 blau/gelb
Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC Gr. 48 blau/gelb
Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC Gr. 48 blau/gelb
Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC Gr. 48 blau/gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p1009096
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260108688005
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lupriflex Sicherheitsstiefel 4-130 Rapid Mid S3 ESD SRC

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 ESD SRC WR HRO
  • Material: Synthetik (strapazierfähiges Ripstop-Material)
  • Futter: atmungsaktive Klimamembran
  • Schutzkappe: Composite
  • Durchtrittssicherheit: synthetischer Durchtrittschutz
  • Einlegesohle: austauschbares, anatomisches Vollfußbett
  • Sohle: LX Cross (Gummi/PU)
  • Metallfrei: ja
  • Weite: 11,5
  • Gewicht: 560 g/Gr. 42
    Besonderheiten: metallfrei & vegan, wasserdicht, ultraleicht, Spitzen- und Fersenschutz aus Mikrofaser, hitzebeständig bis 300°C

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
blau/gelb
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Verschluss:
Schnürung
Weite:
11,5
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Lupriflex
Sicherheitsklasse:
S3
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
ja
Gewicht:
560 g
Material:
Textil
Schutzkappe:
Kunststoff
Ausführung:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 85,61*
€ 110,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 90,52*
€ 116,24*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,01*
€ 130,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,55*
€ 130,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,69*
€ 121,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,99*
€ 117,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,61*
€ 101,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.