Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1009041 Herst.-Nr.: 643160202000044 EAN/GTIN: 4051428068239 |
| | |
|
| | |
| Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 44 schwarz/grau Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Puma | Sicherheitsklasse: | S1P | Größe: | 44 | Farbe: | grau/schwarz | PSA-Kategorie: | Kat. II | Verschluss: | Schnürung | Weite: | 11 | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | ja | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 595 g | Material: | Textil | Ausführung: | Halbschuh | Schutzkappe: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe puma s1p, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Puma-64.316.0 Gr. 44 grau/schwarz |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 69,59* | € 82,54* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 71,98* | € 83,29* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 73,42* | € 85,13* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 73,45* | € 85,20* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,45* | ab € 73,86* | € 85,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|