| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-98172 Herst.-Nr.: 38776 EAN/GTIN: 4022835387763 |
| |
|
| | |
| VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP, HSS-E, DIN 376, M 27 Weitere Informationen: | | Steigung: | 3 | DIN: | DIN 376 | Durchmesser: | 27 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Gewicht: | 360 | Grad: | 35° | Oberfläche: | blank | Nutenform: | 35° Rechtsspirale | Toleranzfeld: | ISO 2 6H | Lochart: | Sackloch | Gewindeausführung: | Regelgewinde | Vierkant: | 16 | Hersteller: | Völkel | Schaftdurchmesser: | M27 mm | Kernlochdurchmesser: | 24 mm | Gewinde: | M 27X3 | Gesamtlänge: | 160 mm | Werkstoff: | HSSE | Nenndurchmesser: | 27 mm | Norm: | DIN 376 C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewind-27- |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 66,76* | € 84,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 67,10* | € 85,11* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 68,54* | € 88,44* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,22* | € 89,73* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,13* | € 109,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|