Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Doppelgabelschlüssel Set 8-tlg. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Doppelgabelschlüssel Set 8-tlg. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm
Projahn Doppelgabelschlüssel Set 8-tlg. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm
Projahn Doppelgabelschlüssel Set 8-tlg. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-97768
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4405
EAN/GTIN:
     4000146644058
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelgabelschlüssel Set 8tlg 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm
  • 8-teiliger Satz mit den gängigen Schlüsselweiten
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Anziehen mit der Schraubenfläche und nicht über die Schraubenkante
  • Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
  • In hochwertiger und strapazierfähiger Rolltasche

Inhalt:
6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm
Weitere Informationen:
Verpackung:
Rolltasche
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzahl der Teile:
8
Hersteller:
Projahn
Größen / Sizes:
6x7-20x22 mm
Teile / Pieces:
8
Oberflächenausführung:
verchromt & matt satiniert
Min. Schlüsselweite:
6 x 7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,56*
€ 37,29*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,55*
€ 37,47*
3 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 28,81*
€ 37,89*
3 Tage
5
2
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 40,57*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 32,30*
€ 41,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.