Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Blechschälbohrer HSS-Co Gr.2 8,0-20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Blechschälbohrer HSS-Co Gr.2 8,0-20,0 mm
Projahn Blechschälbohrer HSS-Co Gr.2 8,0-20,0 mm
Projahn Blechschälbohrer HSS-Co Gr.2 8,0-20,0 mm
Projahn Blechschälbohrer HSS-Co Gr.2 8,0-20,0 mm
Projahn Blechschälbohrer HSS-Co Gr.2 8,0-20,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-91231
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     75602
EAN/GTIN:
     4000146756027
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 8-20
Blechschälbohrer HSS-Co Gr.2 8,0-20,0 mm
  • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm
  • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
  • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang
  • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung
  • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen
  • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
Weitere Informationen:
Max. Bohrbereich:
20
Min. Bohrbereich:
6
Bohrbereich:
6 - 20
Aufnahme:
Zylinderschaft
Hersteller:
Projahn
Schaftdurchmesser:
8
Durchmesser:
6-20
Normart:
Werksnorm
Schaft:
Zylinderschaft
Werkstoff:
HSS-Co
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, Projahn, HSS-Co, Gr.2 8,0-20,0, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,82*
€ 30,39*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,64*
€ 30,60*
4 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 23,23*
€ 31,35*
3 Tage
9
2
Frei Haus
ab € 23,33*
€ 33,49*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,03*
€ 35,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.