Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Spiralbohrer-Bit-Satz HSS 19-teilig 1.0 - 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Spiralbohrer-Bit-Satz HSS 19-teilig 1.0 - 10 mm
Völkel Spiralbohrer-Bit-Satz HSS 19-teilig 1.0 - 10 mm
Völkel Spiralbohrer-Bit-Satz HSS 19-teilig 1.0 - 10 mm
Völkel Spiralbohrer-Bit-Satz HSS 19-teilig 1.0 - 10 mm
Völkel Spiralbohrer-Bit-Satz HSS 19-teilig 1.0 - 10 mm
Völkel Spiralbohrer-Bit-Satz HSS 19-teilig 1.0 - 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-90497
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     4022835671008
EAN/GTIN:
     4022835671008
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Spiralbohrer-Bit-Satz

Bohren

• Sprialbohrer geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen • Einfacher und schneller Wechsel von Bohrer-, Senker-, und Schraub-Bits • Für den mobilen Einsatz in Handbohrmaschinen Lieferung: In robuster Kunststoffkassette.
Weitere Informationen:
Ohne Kühlung:
ja
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Max. Bohrbereich:
10
Min. Bohrbereich:
1
Inhalt:
1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 mm
Anzahl der Teile:
19
Hersteller:
Völkel
Schaft:
Sechskantschaft
Schaftdurchmesser:
6,35
Durchmesser:
1-10
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, spiralbohrer-satz 1-10 mm, bit satz, spiralbohrersatz 1150301-10, Völkel, Spiralbohrer-Bit-Satz, HSS, 19-teilig, 1.0, -
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 31,20*
€ 39,70*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,25*
€ 39,74*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 31,83*
€ 40,40*
6 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 31,46*
€ 40,89*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 38,61*
€ 50,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Völkel
67110
ab € 1,78*
Zubehör
Völkel
67115
ab € 1,74*
Zubehör
Völkel
67198
ab € 2,81*
Zubehör
Völkel
67120
ab € 1,78*
Zubehör
Völkel
67125
ab € 1,75*
Zubehör
Völkel
67130
ab € 1,78*
Zubehör
Völkel
67135
ab € 1,74*
Zubehör
Völkel
67140
ab € 1,78*
Zubehör
Völkel
67145
ab € 1,78*
Zubehör
Völkel
67150
ab € 1,74*
Zubehör
Völkel
67155
ab € 1,81*
Zubehör
Völkel
67160
ab € 1,84*
Zubehör
Völkel
67165
ab € 1,83*
Zubehör
Völkel
67170
ab € 1,80*
Zubehör
Völkel
67175
ab € 2,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.