Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Satz Spiralbohrer HSS1-10mm 19-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Satz Spiralbohrer HSS1-10mm 19-teilig
Bit-Satz Spiralbohrer HSS1-10mm 19-teilig
Bit-Satz Spiralbohrer HSS1-10mm 19-teilig
Bit-Satz Spiralbohrer HSS1-10mm 19-teilig
Artikel-Nr.:
     214-3010410019
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67100
EAN/GTIN:
     4022835671008
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Spiralbohrer-Bit-Satz, Oberfläche blank Ausführung: HSS, spiralgenutet. Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Satzinhalt: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, spiralbohrer-satz 1-10 mm, bit satz, spiralbohrersatz 1150301-10, Bitsatz, Spiralbohrer-Bit-Satz, HSS, Bohrer, VÖLKEL, Spibobitsatz, Bit, Spiralbohrer, HSS-Spiralbohrer, Satz, Spiralbohrerbitsatz, Bohrerbit, QR5016675, Völkel, Bits, Spibo, 4022835671008, 3010410019, 10410019
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,02*
€ 39,37*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,14*
€ 39,41*
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 31,81*
€ 40,06*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 31,51*
€ 40,55*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 32,45*
€ 44,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Völkel
67110
ab € 1,78*
Zubehör
Völkel
67115
ab € 1,56*
Zubehör
Völkel
67198
ab € 2,81*
Zubehör
Völkel
67120
ab € 1,77*
Zubehör
Völkel
67125
ab € 1,74*
Zubehör
Völkel
67130
ab € 1,77*
Zubehör
Völkel
67135
ab € 1,74*
Zubehör
Völkel
67140
ab € 1,77*
Zubehör
Völkel
67145
ab € 1,60*
Zubehör
Völkel
67150
ab € 1,75*
Zubehör
Völkel
67155
ab € 1,80*
Zubehör
Völkel
67160
ab € 1,84*
Zubehör
Völkel
67165
ab € 1,84*
Zubehör
Völkel
67170
ab € 1,61*
Zubehör
Völkel
67175
ab € 2,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.