Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 20 mm
Projahn Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 20 mm
Projahn Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 20 mm
Projahn Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 20 mm
Projahn Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 20 mm
Projahn Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 20 mm
Projahn Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-90449
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     35200
EAN/GTIN:
     4000146352007
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335
Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 20 mm
  • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang
  • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub
  • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche
  • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker
  • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 373
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zylinderschaftdurchmesser:
10
Nenndurchmesser:
20
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
63
Werkstoff:
HSS-G
Schaft:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: KEGEL-20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 15,08*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,68*
€ 15,12*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,28*
€ 17,37*
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 17,50*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 21,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.