Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 220 L eckig ohne Entnahmerutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter 220 L eckig ohne Entnahmerutsche
Streugutbehälter 220 L eckig ohne Entnahmerutsche
Artikel-Nr.:
     5417B-90298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012411001596
EAN/GTIN:
     4012411001596
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter, ohne Entnahmerutsche • Material: Kunststoff, mit umlaufendem Edelstahlrahmen • Rückfallsicherung • Aus frostbeständigem hochfestem Spezialkunststoff • Recycelbar • Mit Scharnieren und Verschlussriegel für ein Vorhängeschloss (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang) Hinweis: Passendes Vorhängeschloss kann separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Inhalt:
210
Höhe:
500
Breite:
700
Länge:
1000
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter, ohne, Gartenbedarf, Streugutbehätler, WG, Landschaft, Garten-
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 187,44*
€ 239,67*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 202,39*
€ 239,97*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 199,04*
€ 244,96*
10 Tage
6
€ 35,99*
ab € 206,96*
€ 246,05*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 213,76*
€ 253,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,67*
€ 285,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,33*
€ 281,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.