Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 220 L eckig o. Entnahmerutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter 220 L eckig o. Entnahmerutsche
Streugutbehälter 220 L eckig o. Entnahmerutsche
Artikel-Nr.:
     4012-713727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012411001596
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter ohne Entnahmerutsche

• Grün
• Deckel orange
• Mit umlaufendem Edelstahlrahmen
• Rückfallsicherung
• Aus frostbeständigem hochfesten Spezialkunststoff
• Recycelbar
• Mit Scharnieren und Verschlussriegel für ein Vorhängeschloss (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang)

Hinweis: Passendes Vorhängeschloss EAN 4003318264030 kann separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Inhalt:
210 l
Länge:
1000 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
500 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter, 4012411001596, Behälter, Salzbehälter, Streugut
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 186,50*
€ 235,05*
Lager 4012
29
Frei Haus
ab € 202,32*
€ 236,94*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 199,14*
€ 242,31*
11 Tage
6
€ 35,99*
ab € 207,19*
€ 243,43*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 213,55*
€ 251,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,48*
€ 280,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.