| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-84861 Herst.-Nr.: 4004199441220 EAN/GTIN: 4004199441220 |
| |
|
| | |
| Reibebrett aus Kunststoff Komplett mit Belag Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | SB-Verpackt: | Nein | Grobporig: | 10 | Länge x Breite: | 240 x 120 | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Kronen Hansa | Abmessungen (L x B): | 240 x 120 mm | Auflagematerial: | Zellgummi | Belag: | Zellgummi | (Länge x Breite): | 240 x 120 mm | Abmessungen: | 240 x 120 mm | Breite: | 120 mm | Stärke: | 10 mm | Länge: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,76* | € 4,11* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,85* | € 4,13* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,82* | € 4,23* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,96* | € 4,29* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,74* | € 4,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|