Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kst.-Band 16 mm Rolle a 1000 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kst.-Band 16 mm Rolle a 1000 m
Kst.-Band 16 mm Rolle a 1000 m
Artikel-Nr.:
     5417B-84697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198303450
EAN/GTIN:
     4030198303450
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Kunststoffband, 13 und 16 mm • Wahlweise 13 x 0,5 mm oder 16 x 0,5 mm
Weitere Informationen:
Bruchlast:
1350
Rolle:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Rollenlänge:
1000
Bandbreite:
16
Grundpreis:
Ja
Meter per Rolle:
1000
Material:
Polypropylen
Bruchlast ca.:
1350 N
Bandlänge:
1000 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 4,90*
ab € 31,91*
€ 40,97*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,87*
€ 41,27*
2 Tage
35
€ 7,90*
ab € 32,31*
€ 41,49*
6 Tage
30
€ 4,79*
ab € 31,91*
€ 41,78*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 32,61*
€ 41,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,03087* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 115,86*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,54*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 37,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.