Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronen Hansa Reibebrett Zellgummi 14 x 28 x 1cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronen Hansa Reibebrett Zellgummi 14 x 28 x 1cm schwarz
Kronen Hansa Reibebrett Zellgummi 14 x 28 x 1cm schwarz
Kronen Hansa Reibebrett Zellgummi 14 x 28 x 1cm schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-83955
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     4004199441428
EAN/GTIN:
     4004199441428
Suchbegriffe:
Ausfugbrett
Ausfugebrett
Epoxit-Ausfugbrett
Fliesen-Ausfugbrett
Reibebrett aus Kunststoff Komplett mit Belag
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Grobporig:
10
Länge x Breite:
280 x 140
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Kronen Hansa
Höhe:
10 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Abmessungen (L x B):
280 x 140 mm
Auflagematerial:
Zellgummi
Belag:
Zellgummi
(Länge x Breite):
280 x 140 mm
Abmessungen:
280 x 140 mm
Breite:
140 mm
Stärke:
10 mm
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliesenfugbrett, Großflächenfuger, Holz-Reibebrett, Holzschleifbrett, Kunststoffreiber, PU-Reibebrett, Reibebrett, fliesen ausfugbrett, Kst.-Reibebrett 14x28cm 10mm Zellg.schwarz Kronen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
160
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,14*
3 Tage
373
1
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,23*
7 Tage
498
1
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,26*
4 Tage
498
1
€ 8,90*
ab € 3,17*
€ 4,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,22*
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,81*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,14*
Ähnlich
k.A.
25 18 32
ab € 6,29*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,42*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 10,02*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.