Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett mit Zellgummiauflage Kunststoff L280xB140xS10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett mit Zellgummiauflage Kunststoff L280xB140xS10mm
Reibebrett mit Zellgummiauflage Kunststoff L280xB140xS10mm
Reibebrett mit Zellgummiauflage Kunststoff L280xB140xS10mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000274754
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816382
EAN/GTIN:
     4004199441428
Suchbegriffe:
Ausfugbrett
Ausfugebrett
Epoxit-Ausfugbrett
Fliesen-Ausfugbrett
Reibebrett m.Zellgummiauflage Ku.L280xB140xS10mm Kunststoff · Zellgummiauflage Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
21040604
HerstellerNr:
4000816382
Werksnummer:
4000816382
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Reibebrett
Ausfuehrung:
L280xB140xS10mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
389
1
€ 4,99*
ab € 2,92*
€ 4,24*
6 Tage
75
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,41*
3 Tage
486
1
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 4,51*
1
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,91*
Lager 1955
648
1
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,16*
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,59*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,08*
Ähnlich
k.A.
25 18 32
ab € 5,17*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,30*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 11,12*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.