| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-66264 Herst.-Nr.: 38362 EAN/GTIN: 4022835383628 |
| |
|
| | |
| Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 18 DIN 376 HSS-E Weitere Informationen: | | Werkstoff: | HSSE | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Lochart: | Durchgangsloch | Toleranz: | 6H | Vierkant: | 11 | Schaft-vierkant: | 11 | Hersteller: | Völkel | Schaftdurchmesser: | M18 mm | Kernlochdurchmesser: | 15,5 mm | Gesamtlänge: | 125 mm | Nutenform: | gerade | Steigung: | 2,5 | Nenndurchmesser: | 18 mm | Norm: | DIN 376 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Völkel, Maschinengewindebohrer, Form, A, M, 18 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,01* | € 27,99* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,96* | € 29,66* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,80* | € 30,11* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,25* | € 30,76* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,89* | € 40,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|