Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Hohlbeitel DIN5142 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kirschen Hohlbeitel DIN5142 20 mm
Kirschen Hohlbeitel DIN5142 20 mm
Kirschen Hohlbeitel DIN5142 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-56907
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1431-20
EAN/GTIN:
     4016649141208
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel
Hohlbeitel Nr. 1431

Nach DIN 5242, kurze, leichte Ausführung, mit abgeflachtem Weißbuchenheft.

Weitere Informationen:
Griffform:
Ulmer Form
Klingenveredelung:
poliert
SB-Verpackt:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Griff-Form:
Ulmer Form
Seitenfase:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Weißbuche
Klingenform:
halbkreisförmig
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Breite:
20
Norm:
DIN 5242
Hersteller:
Kirschen
Klingenbreite:
20
Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, Ölstein, stechbeitel kirschen, stechbeitel, stechbeitel 20mm, Hohlbeitel DIN5142 20mm Kirsche
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 16,25*
€ 21,59*
1
€ 4,00*
ab € 17,16*
€ 21,66*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,63*
€ 21,87*
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 17,48*
€ 21,95*
7 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 17,56*
€ 22,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901-130
ab € 3,19*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,12*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,76*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,11*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,68*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,70*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,19*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 541,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 45,09*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,56*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,04*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,78*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.