Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Kraftband-Set 2 komplett 16mm verleimt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PES-Kraftband-Set 2 komplett 16mm verleimt
PES-Kraftband-Set 2 komplett 16mm verleimt
Artikel-Nr.:
     5417B-55126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198170502
EAN/GTIN:
     4030198170502
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
Polyesterband-Umreifung, Komplett-System • Hohe Festigkeit • Große Elastizität • Keine Verletzungsgefahr • Jederzeit nachspannbar • Hohe Schockreserven • Hervorragender Oberflächenschutz • Temperaturbeständigkeit (wasserfest) • Einfache Handhabung • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis • Geeignet für jeden Einsatzzweck Lieferung: Spanngerät, Abroller mit Ablage, Rolle Polyesterband, Klemmen und Einfädelstab.
Weitere Informationen:
Bruchlast ca.:
4500
Lieferumfang: Verschlusshülsen:
1
Material:
Polyester
Lieferumfang: Spanngerät:
ja
Lieferumfang: Einfädelstab:
ja
Lieferumfang: Abroller:
ja
Lieferumfang: 1 Rolle Polyesterband:
ja
Komplettset:
ja
Bandverpackungsart Rolle:
ja
Grundpreis:
Nein
Bandlänge:
850 m
Ausführung:
Satz
Bruchlast:
4500 N
Rollenlänge:
850
Bandbreite:
16 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,84*
€ 201,56*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 169,79*
€ 202,16*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,71*
€ 213,10*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 190,47*
€ 226,59*
1 Tag
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 198,02*
€ 236,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,71*
Zubehör
k.A.
30501
ab € 32,29*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 44,62*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,16*
Zubehör
k.A.
4030198305225
ab € 48,01*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.