Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Kraftband-Set 2 komplett 16mm verleimt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PES-Kraftband-Set 2 komplett 16mm verleimt
PES-Kraftband-Set 2 komplett 16mm verleimt
Artikel-Nr.:
     4012-605534
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198170502
EAN/GTIN:
     4030198170502
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
";Polyesterband-Umreifung Komplett-System

• Geeignet für jeden Einsatzzweck
• Hohe Festigkeit
• Große Elastizität
• Keine Verletzungsgefahr
• Jederzeit nachspannbar
• Hohe Schockreserven
• Hervorragender Oberflächenschutz
• Temperaturbeständigkeit (wasserfest)
• Einfache Handhabung
• Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Lieferung: Spanngerät, Abroller mit Ablage, Rolle Polyesterband, Klemmen und Ei nfäde lstab .

"
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
850 m
Bandbreite:
16 mm
Bruchlast ca.:
4500 N
Anzahl Klemmen je VE:
1000 Stück
Klemmenbreite:
16 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Umreifungs Set, Umreifungsset, kraftband umreifungsset, umreifungs set, umreifungsset banholzer, 30414672, Abroller, für, Komplett-System, Kraftband, Polyester, Polyesterband-Umreifung, Polyester-Kraftband, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, QR4030215, Umreifung-Komplettsystem, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Zubehör
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,84*
€ 201,56*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 169,79*
€ 202,16*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,71*
€ 213,10*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 190,47*
€ 226,59*
Lager 4012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 198,02*
€ 236,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,71*
Zubehör
k.A.
30501
ab € 32,29*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 44,62*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,16*
Zubehör
k.A.
4030198305225
ab € 48,01*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.