| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-50174 Herst.-Nr.: 8711755325035 EAN/GTIN: 8711755325035 |
| |
|
| | |
| Bauschubkarre 215-90 • Breite, verzinkte 90-Liter-Mulde • Rahmen mit Doppelboden ohne Kippbügel • Luftrad 400 x 100 mm mit dauerfettgefülltem Nadellager • Demontiert geliefert • Tragkraft 150 kg Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Tragkraft: | 150 kg | Hersteller: | Lescha | Inhalt: | 90 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 136,83* | € 165,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 136,91* | € 165,93* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 138,77* | € 167,49* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 138,94* | € 167,49* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 122,93* | € 171,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|