Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prax VARIO Gerätehalter- Schiene m.3 Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prax VARIO Gerätehalter- Schiene m.3 Halter
Prax VARIO Gerätehalter- Schiene m.3 Halter
Prax VARIO Gerätehalter- Schiene m.3 Halter
Prax VARIO Gerätehalter- Schiene m.3 Halter
Prax VARIO Gerätehalter- Schiene m.3 Halter
Artikel-Nr.:
     5417B-48109
Hersteller:
     Prax
Herst.-Nr.:
     4013563630009
EAN/GTIN:
     4013563630009
Suchbegriffe:
Geräteleiste
geräteleiste prax
geräteleiste
geräteleiste 3 halter
Vario Gerätehalterschiene • Bestückt mit drei Prax-Haltern, Ø 25 mm • Federstahlstärke 0,5 mm • Schiene aus korrosionsbeständigem Aluminium, silberfarbig eloxiert • Verschiebbare Anordnung der Prax-Halter • Verlängerung durch Ansetzen weiterer Schienen möglich Lieferung ohne Geräte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Halterung-Ø:
25 mm
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Länge:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Prax-VARIO Gerätehalter- Schiene m.3 Halter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
10
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 12,96*
1 Tag
136
1
€ 6,90*
ab € 9,34*
€ 13,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,94*
€ 15,53*
1 Tag
134
1
€ 7,90*
ab € 11,17*
€ 15,86*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,92*
€ 19,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.