| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-47476 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784013109 EAN/GTIN: 4317784013109 |
| |
|
| | |
| Keilverbinder für Erdungsband Stahl feuerverzinkt zum Verbinden von Baustahl und verzinktem Rundstahlband 10 mm Ø vor dem Einbetonieren.
Für Kreuz- und Parallelverbindungen im ungerüttelten Beton
Klemmbereich: Rund/Flach: 10/30–40 mm Flach/Flach: 30–40/30–40 mm
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Material: | Stahl | Ausführung: | Keilverbinder | Oberfläche: | feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilverbinder 619001 feuerverzinkt |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,60* | € 2,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 30,70* | € 41,17* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 32,02* | € 42,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 32,85* | € 43,49* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 30,35* | € 45,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,214* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|