Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-FLOR Keilverbinder feuerverzinkt, 619001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-FLOR E-FLOR Keilverbinder feuerverzinkt, 619001
Artikeldetailsicht E-FLOR E-FLOR Keilverbinder feuerverzinkt, 619001
Artikeldetailsicht E-FLOR E-FLOR Keilverbinder feuerverzinkt, 619001
Artikel-Nr.:
     223-8282938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784013109
Suchbegriffe:
Keilverbinder
keilverbinder

E-FLOR Keilverbinder feuerverzinkt, 619001

Keilverbinder
• Stahl, feuerverzinkt
• Für Kreuz- und Parallelverbindungen im ungerüttelten Beton

Klemmbereich:
Rund/Flach: 10/30–40 mm
Flach/Flach: 30–40/30–40 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Keilverbinder
Norm:
DIN 1813
Basis:
Keilverbinder
Passung:
Rd10 x Fl30
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Verbindet:
Rundmaterial 10 mm mit Flachmaterial 30 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
für T-Verbindungen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Typbezeichnung:
Keilverbinder
Anwendungsbereich:
Verbindung von Rundleiter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1300
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,60*
€ 2,16*
6 Tage
52
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,64*
€ 41,07*
5 Tage
44
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 32,34*
€ 42,86*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 30,46*
€ 45,53*
5 Tage
52
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 33,69*
€ 45,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.