Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken verzinkt 70 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken verzinkt 70 x 7 mm
Feuerwehr-Karabinerhaken verzinkt 70 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-46543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784011938
EAN/GTIN:
     4317784011938
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299 Form C, galvanisch verzinkt ACHTUNG: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden! Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken ähnl. DIN 5299. Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre!
Weitere Informationen:
max. Tragfähigkeit:
180 kg
max. Tragkraft:
150
Durchmesser:
7
Gewicht 100 Stück:
4,4 kg
Ausführung:
Feuerwehr-Karabinerhaken
Oberfläche:
verzinkt
Lastwerte:
150
Drahtdurchmesser:
7 mm
Werkstoffart:
Stahl
Gewicht % Stck. ca.:
4,4 kg
ca. kg je 100 Stück:
4,30
Gesamtlänge:
70
max. Tragfähigkeit ca.:
150 kg
Nenngröße:
8
Gewicht:
43 kg
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Hakenöffnung:
8 mm
Abmessung:
70 x 7 mm
Länge:
70 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,2997*
€ 0,3997*
2 Tage
1700
100
€ 7,90*
ab € 0,30*
€ 0,40*
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,29*
€ 0,40*
7 Tage
1700
100
€ 4,95*
ab € 0,3221*
€ 0,4321*
3 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,5051*
€ 0,6651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.