Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken verz. 70 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken verz. 70 x 7 mm
Feuerwehr-Karabinerhaken verz. 70 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784011938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784011938
EAN/GTIN:
     4317784011938
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, verzinkt ACHTUNG: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden! Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken ähnl. DIN 5299. Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre!
Weitere Informationen:
Abmessung:
70 x 7 mm
max. Tragfähigkeit:
150 kg
Hakenöffnung:
8 mm
ca. kg je 100 Stück:
4,30
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabinerhaken wll180kg, karabiner, feuerwehr-karabinerhaken 70 x 7 mm, Seile, und, verzinkt, Karabiner-/Lasthaken, Ketten, 5299, Form, ähnlich, DIN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1900
100
€ 7,90*
ab € 0,30*
€ 0,40*
100
€ 4,90*
ab € 0,29*
€ 0,40*
7 Tage
1800
100
€ 4,95*
ab € 0,3221*
€ 0,4321*
3 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,5051*
€ 0,6651*
Lager 7
1458
100
€ 4,79*
ab € 0,7393*
€ 0,7393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7393*
€ 0,87977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.