| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-701122 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784011938 EAN/GTIN: 4317784011938 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784011938, Feuerwehr-Karabinerhaken verz. 70 x 7 mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Abmessung: | 70 x 7 mm | Hakenöffnung: | 8 mm | max. Tragfähigkeit: | 180 kg | Gewicht 100 Stück: | 4,4 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,2997* | € 0,3997* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,30* | € 0,40* | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,29* | € 0,40* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3221* | € 0,4321* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,5051* | € 0,6651* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|