| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-41617 Herst.-Nr.: 37338 EAN/GTIN: 4022835373384 |
| |
|
| | |
| Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 6 DIN 371 HSS-E
Weitere Informationen: | | Vierkant: | 4,9 | Hersteller: | Völkel | Gewindelänge: | 19 | Steigung: | 1 | Form: | A | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Anschnittform: | A | Vierkant (mm): | 4,9 | Lochart: | Durchgangsloch | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Kernlochdurchmesser: | 5 mm | Gewinde: | M 6x1 | Gesamtlänge: | 80 mm | Werkstoff: | HSSE | Nutenform: | gerade | Nenndurchmesser: | 6 mm | Norm: | DIN 371 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GEWIND-6 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,91* | € 5,79* | | | | | 27 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,90* | € 5,86* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,86* | € 6,17* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,05* | € 6,21* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,54* | € 8,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|