Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 3 x 0,5 DIN 371 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 3 x 0,5 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 3 x 0,5 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 3 x 0,5 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 3 x 0,5 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 3 x 0,5 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 3 x 0,5 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 3 x 0,5 DIN 371 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-41614
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     37526
EAN/GTIN:
     4022835375265
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 3  DIN 371 HSS-E
Weitere Informationen:
Hersteller:
Völkel
Gewindelänge:
11
Steigung:
0,5
Form:
B
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anschnittform:
B
Vierkant (mm):
2,7
Lochart:
Durchgangsloch
Schaftdurchmesser:
3,5 mm
Kernlochdurchmesser:
2,5 mm
Gewinde:
M 3x0,5
Gesamtlänge:
56 mm
Werkstoff:
HSSE
Vierkant:
2,7
Nutenform:
gerade
Nenndurchmesser:
3 mm
Norm:
DIN 371
Weitere Suchbegriffe: GEWIND-3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 3,64*
€ 5,38*
1 Tag
20
1
€ 6,95*
ab € 3,93*
€ 5,77*
1 Tag
20
15
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,78*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 5,78*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.