Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 167 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 167 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 6-tlg.
Wera 167 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 6-tlg.
Wera 167 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 6-tlg.
Wera 167 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 6-tlg.
Wera 167 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 6-tlg.
Wera 167 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 6-tlg.
Wera 167 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-343546
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05133356001
EAN/GTIN:
     4013288160072
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Black Point Spitze für hohen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit

6-teiliger Wera VDE-Schraubendreher-Satz mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Anzahl der TX-Schraubendreher:
6
Ursprungsland:
CZ
Hersteller:
Wera
Höhe:
83 -
Kappe drehbar:
Nein
Breite:
195 -
ESD-geprüft:
Nein
Verpackung:
Karton
VDE-geprüft:
Ja
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2 -
Gewicht:
360
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5 -
Anzahl Schlitzschraubendreher:
5 St
Anzahl PH-Schraubendreher:
2 St
Werkstoff der Klinge:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl -
Anzahl Teile:
7 St
isoliert nach EN 60900:
Ja -
Norm:
VDE -
Gesamtlänge:
285 -
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten -
Klingenmaterial:
Sonstige -
Anzahl der Teile:
6 -
Abtriebsform:
Torx
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,06*
€ 18,84*
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,57*
€ 19,38*
1 Tag
64
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,59*
€ 19,52*
4 Tage
68
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,58*
€ 19,94*
6 Tage
68
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,65*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,57* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05032052001
ab € 4,18*
Zubehör
Wera
05032053001
ab € 4,17*
Zubehör
Wera
05032054001
ab € 4,21*
Zubehör
Wera
05032055001
ab € 4,51*
Zubehör
Wera
05032050001
ab € 3,93*
Zubehör
Wera
05032051001
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.