Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Tischsäge CM 42 Compact Norton Clipper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Norton Clipper Tischsäge CM 42 Compact Norton Clipper
Norton Clipper Tischsäge CM 42 Compact Norton Clipper
Norton Clipper Tischsäge CM 42 Compact Norton Clipper
Artikel-Nr.:
     5417B-343486
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184647620
EAN/GTIN:
     5450248563617
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
tischkreissäge 350mm
Tischsäge CM 42 Compact Diese Tischsäge ist eine besonders leicht transportierbare Tischsäge. Sie verfügt über zahlreiche Optimierungen wie z.B. einen wesentlich größeren Auflagetisch, stabileres Untergestell, verbesserte Ergonomie, feststellbarer Schneidtisch und Wasserpumpe mit Stecker und Kupplung. Produkteigenschaften: • Einklappbare Füße und Transporträder • Gefederter Schneidkopf mit Handhebelgriff • Schneidkopfarretierung • Elektrische Wasserpumpe • Großer Spritzschutz • Stoßfreies und schnelles Schneiden • Genaueres Einstellen der Schnitttiefe für Diamantscheiben-Ø 300 bis 400 mm Lieferumfang: Säge, Diamantscheibe Ø 350 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1360
max. Schnitthöhe bei 0°/90°:
135 mm
Breite:
620
Länge:
1187
max. Schnitthöhe bei 45°:
94 mm
Spannung:
230
Netzspannung:
230
Motorleistung:
2,2 kW
Schnittlänge:
600
Max. Blatt-Ø:
400
max. Schnittlänge:
600
Drehzahl Schneidwelle:
2800
Blattaufnahme:
25,4
Abmessung Schneidtisch:
500 x 540
Gewicht:
90 kg
Hersteller:
Norton Clipper
Sägeblattbohrung:
25,4 mm
Sägeblattdurchmesser:
350 mm
Leistungsaufnahme:
2200 W
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, Nassschneider
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.251,91*
€ 1.312,31*
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 1.406,7842*
€ 1.475,8842*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.464,54*
€ 1.537,97*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.484,44*
€ 1.553,14*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.454,62*
€ 1.556,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,31*
€ 1.561,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,84*
€ 1.552,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,02*
€ 1.518,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,85*
€ 1.496,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,91*
€ 1.489,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.